※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪サニタリー
大阪サニタリーの 継手・パイプ
大阪サニタリーの 継手
大阪サニタリーの サニタリー継手
ヘルールレジューサ(ショート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16380412
品番
RDC-S2C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
呼び径
2.0S×1.25S
材質
SUS304
形状
レジューサ
質量(kg)
0.19
種類
サニタリー継手
寸法L(mm)
45
寸法ID1(mm)
47.8
寸法ID2(mm)
29.4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材