※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GX-125E ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド 16383158 GX-125E ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド 16383158 GX-125E ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド 16383158 GX-125E ストラブ・グリップ GXタイプ ショーボンド 16383158

ストラブ・グリップ GXタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16383158 品番 GX-125E
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

メタルタッチ構造の開発によって、トルク値で管理する必要が無くなりました。これによって、トルクレンチを使用して施工する必要がなくなり、一般的な六角棒レンチ(L形)やラチェットレンチ等でも締付作業が可能になりました。
表面の硬さが異なるパイプ同士を接続する場合、トルク値による施工では必要以上に締付けてしまう危険性がありましたが、メタルタッチ構造を採用している『GXタイプ』はその心配がありません。
圧力配管の脱管防止機構として高強度素材を採用した「グリップリング」を装着しています。このグリップリングは高い振動吸収性と剛性を併せ持つので、高水準の耐震性能と耐脱管性能を実現しました。
施工はケーシングは密着(メタルタッチ)するめでボルトを締め込むだけです。したがって作業者の熟練度やパイプの種類を問わず、誰にでも均等でかつ確実な施工を行うことができます。
新設計のシールゴムはリップ構造になっており、ゴムの劣化による止水性能の低下を防止します。
従来のGタイプに比べて、軽量かつシンプルな設計になっております。これにより低コスト化を実現しました。

呼び径(A)125 呼び径(B)- 適合管外径(Φmm)- 最高使用圧力(MPa)(水、薬品)1.6、(空気)1.0 トラスコ品番762-7599 種別標準品 材質(ケーシング)SUS304、(締付ボルト)SUSXM7、(ゴム) EPDM 形状カップリング 厚さ(mm)2.5 質量(kg)2.5 種類- 外径D(Φmm)170.5 使用圧力(MPa)(水、薬品)1.6、(空気)1.0 外径(Φmm)170.5 寸法l(mm)54 使用流体水、温水、空気、薬品 幅L(mm)111 ボルト(mm)(締付けボルト六角穴)10 流体温度(℃)-30〜90(蒸気はご使用になれません) 穴サイズ(mm)締付けボルト六角穴:10 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 適合管径20A〜200A 材質(ボルト)締付ボルト:SUSXM7 板厚t(mm)2.5 ねじの呼びM12 適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)、内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)、ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)、硬質塩化ビニル管(VP・VU) ゴムリップ間隔l(mm)- 六角穴径(mm)10 ケーシング幅(mm)-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16383124
2024-02-09
用途:
機械のメンテナンス
明壁サービス 様 (建設業・工事業)

こちらの商品を初めて使用しましたが、作業性、性能ともに良く、助かりました。

対象商品:
16383115
2019-04-02
用途:
水中ポンプ用排水管の設置
巻鉄工所 様 (製造業)

二度目の購入です。作業性・性能ともに良好で助かってます。

対象商品:
16383115
2018-02-19
用途:
ポンプ配管の変更工事
中島電機製作所 様 (建設業・工事業)

ポンプの入替の時に、ねじ切不要でライン稼働中でも短時間で配管の模様替えが出来ます。締め付けトルクの管理が要らないのは大変楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする