デスク上の電源タップ固定用に使用していた超強力両面テープのはがすのに使用。
少々匂いがきつく酔ってしまいそうになったのが困ったものですが、強力なテープがきれいになったのは本当に良かった。
また利用したいと思います。
スプレータイプなので、非常に使いやすく旨く剥がすことが出来ました。
容量もバッチリです。
時間の経過した強力両面テープの固着力が強く、あきらめていました。だめもとで試してみようと思い、貼り付け面(鋼板ドア)と両面テープの隙間にスプレー処理したあと、20分ほど時間を置いた後で、別購入のカーボンヘラで根気よく固着したところをはがのを試したところ、15分ほどの作業できれいに取れました。5年分の思いが1時間もせず処理できました。時間が経った固着面にも効果を感じることのできる製品です。注意する点として、説明にも記載していますが、周囲のゴム面(床の防水シートなど)などは変質する可能性があるようですので、養生処理には注意ください。はがせる製品としてはお勧めいたします。ヘラは同梱されているものではなく、大きなものを準備した方が良いです。下地を痛めたくないときにはカーボンヘラ(価格も安い)を推奨します。
ムースタイプで逆さまで垂れない、時間は掛かるが綺麗にはがすことが出来る。主にアルミホイールのウエイトが硬くなった両面テープを擦らずに剥がせる。
看板シールを剥がした後に粘着糊が残り
色々試してみてけど、この商品が良かった。吹き付けた際にほどよい、粘りがあり、垂れぬ食くく、付属ヘラが良かった。使用法には、塗装には、使わないで下さいって書いて有りましたけど、見えない箇所試して大丈夫だったので、使いました。サイズもっと大きいサイズを取り扱いしていただける、割安になると思う。
他メーカーでは剥がれなかったものが簡単に剥がれた。