曜日別特売
MSB1-34K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット] 16385057

MSB1-34K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット] 16385057
MSB1-34K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1 三興製作所[スプロケット] 16385057

標準平歯車(黒染処理) モジュール1

(1件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
歯数34
34
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
内容量1個注文コード16385057品番MSB1-34K
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789
寸法BD(mm)26寸法BL(mm)20寸法BW(mm)10寸法OD(mm)36寸法PCD(mm)34モジュール1歯数34種別平歯車材質S45C相当形状B質量(kg)0.12軸穴径(mm)8歯幅(mm)10表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16384883
2015-07-14
用途: 自社工場の機械制作

穴径5φと書いていたので購入したが、来た物は6φだった。納期のかかる物だし違う歯数も購入したので時間も金も無駄になった。
メーカーサイトで確認しても5φとなっているのでモノタロウさんは悪くないのだが、メーカーに改善指事をしてほしい。

MonotaROからの回答

この度はお手数をおかけし、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝えます。また、弊社サイト上の表記も修正させて頂きました。
別途メールもしくは電話にてご連絡させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする