三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
16
16
16
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16385364
品番
MSB1.5-16K
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
20
寸法BL(mm)
25
寸法BW(mm)
10
寸法OD(mm)
27
寸法PCD(mm)
24
モジュール
1.5
歯数
16
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
0.069
軸穴径(mm)
6
歯幅(mm)
15
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)