MSB1.5-19K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385398

MSB1.5-19K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385398
MSB1.5-19K 標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5 三興製作所[スプロケット] 16385398

標準平歯車(黒染処理) モジュール1.5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数19
19
12
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
内容量1個注文コード16385398品番MSB1.5-19K
参考基準価格(税別)¥760販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749
寸法BD(mm)23寸法BL(mm)25寸法BW(mm)10寸法OD(mm)31.5寸法PCD(mm)28.5モジュール1.5歯数19種別平歯車材質S45C相当形状B質量(kg)0.1軸穴径(mm)6歯幅(mm)15表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(旧JIS4級)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする