三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
32
32
32
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
全47種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16386922
品番
MSB3-32K
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
75
寸法BL(mm)
45
寸法BW(mm)
15
寸法OD(mm)
102
寸法PCD(mm)
96
モジュール
3
歯数
32
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
2.13
軸穴径(mm)
18
歯幅(mm)
30
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)