三興製作所[スプロケット]
標準平歯車(黒染処理) モジュール5
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
歯数
52
52
52
15
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
32
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
54
55
56
58
60
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16387954
品番
MSB5-52K
参考基準価格(税別)
¥43,640
販売価格(税込)
¥47,190
販売価格(税別)
¥
42,900
バスケットに入れる
寸法BD(mm)
130
寸法BL(mm)
71
寸法BW(mm)
21
寸法OD(mm)
270
寸法PCD(mm)
260
モジュール
5
歯数
52
種別
平歯車
材質
S45C相当
形状
B
質量(kg)
20.3
軸穴径(mm)
28
歯幅(mm)
50
表面処理
黒染
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS N8級(旧JIS4級)