※画像はLLサイズです

ペーパーブリーフ3枚入

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 16391165 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

旅に便利な使い捨て下着シリーズ。
海外・国内旅行に最適。
防災商品として必需品。
手の平サイズでスマートに捨てられます。
携帯に便利。
急なお泊り・スポーツジムの着替えに、いつもバッグに入れておくと便利。
忙しくて洗濯ができない時にも便利です。

サイズM 材質コットン20%、スパンレース不織布80% 胴囲(cm)72〜80
注意
※トイレに捨てないでください。
※高熱を避けてください。
※この商品は使い捨てタイプとして開発されたものです。繰り返し洗濯をしたり、長期にわたり継続使用したりすることはおやめください。
※破れる場合があります。
※廃棄の場合は各地方自治体の廃棄区分に従ってください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-27
用途:
旅行、出張に

旅行や出張に、少しでも荷物を減らしたいので使っています。紙おむつみたいなみたいな見た目になるのは仕方ないですね。

対象商品:
16391174
2024-02-11
用途:
旅行の際
教育・研究機関

旅行の際、使用しています。洗濯物が減らせますし、使用感もとてもよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする