クルーズ
クルーズの 看板・POP・掲示用品
クルーズの ポップスタンド
クルーズの カードスタンド
サインホルダーセパレートタイプA3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16391278
品番
CRS59073
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
マグネット付のサインホルダー!
高級感があります。
材質
ホルダー:アクリル(2mm厚)
台座:アクリル
ビス:アルミニウム
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
298×90×485
色
クリア
仕様
A3 縦
セット内容
ホルダ1枚、台座スタンド1台、両面用ビス1組