曜日別特売
MY-4 ミニYパッキン フッ素 マスオカ 16392224

 

MY-4 ミニYパッキン フッ素 マスオカ 16392224
MY-4 ミニYパッキン フッ素 マスオカ 16392224
MY-4 ミニYパッキン フッ素 マスオカ 16392224

ミニYパッキン フッ素

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内径(Φmm)4
外径(Φmm)7
内容量1個注文コード16392224品番MY-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。
ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。
始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。

材質フッ素内径(Φmm)4外径(Φmm)7寸法H(mm)2.0寸法D(Φmm)7寸法d(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応みぞ寸法d(Φmm)4みぞ寸法D(Φmm)7みぞ寸法G(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16392267
2024-04-02
用途: キャブレターの軸受に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレターのバタフライシャフト軸受部にて使用。
安心して使える商品です。

対象商品 : 16392267
2022-02-09
用途: バリオスのキャブレターのバタフライシャフトに使用
製造業

フェルトシールが入ってる所に使用
取り付けた感想はスロットルバルブの動きが少し重くなりました。
でもこれで2次エアの不安は減りました。
フルOHしたばかりなのでまだキャブ調整はまだしきれてないので
これから様子見です。

3が参考にしています
対象商品 : 16392373
2017-08-24
用途: 発電機の燃料コックの可動部分のシール
SUZUKI

古い発電機やエンジンのガソリンのコックは、メーカーに部品在庫がなくガソリンのためフッ素でないと耐久性に問題があるので大変助かりました。

対象商品 : 16392215
2016-07-09
用途: 模型蒸気機関
武藤電機製作所

スチームエンジンの軸受け封止に使ってみました。摩擦抵抗が少なく、構造的に封止力は充分、Oリングとは比較にならない性能で満足です。

対象商品 : 16392242
2016-05-30
用途: エアガンの整備
その他業種

高いだけに良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする