純綿軍手 7ゲージ

(294件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1箱(20ダース) 注文コード 16392443 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥13,178 定期注文特価(税込)10,998
販売価格(税別)
11,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
9,998 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

コストを追求した手袋です。
5本糸編です。
綿100%なので吸湿性が良く、お肌にやさしいのでアレルギー等でお肌の弱い方にもお使いいただける軍手です。
洗濯可能なので繰り返し衛生的に使用していただけます。

ゲージ数7 サイズフリー 質量(g/ダース)760 材質綿100% 入数(双)240 機能吸湿性 全長(cm)約23 糸本数(本)5本編 中指長(cm)約8.5
注意
※体質によって、かゆみ、かぶれ、発疹等を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※回転体を伴う機械作業では、使用しないでください。
※火のそばや60℃以上の物に触れる作業には使用しないでください。
※油や水が付くとすべり易くなりますので作業には十分注意してください。
※手首の糸の色が多少異なる場合があります。品質は変わりませんのでご了承願います。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
16392443 - 05327096 - 純綿軍手 7ゲージ モノタロウ 純綿軍手 7ゲージ モノタロウ 1ダース(12双) 609 税込670 内容量に違いがあります
16392443 - 55571382 - お買得高級純綿手袋 ミタニコーポレーション お買得高級純綿手袋 ミタニコーポレーション 1ダース(12双) 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です
16392443 - 37093357 160 丸和  純綿軍手 丸和ケミカル 丸和 純綿軍手 丸和ケミカル 1組(12双) 999 税込1,099 ナショナルブランドの相当品です
16392443 - 64064745 B-1 純綿5本編 約750g ユニワールド 純綿5本編 約750g ユニワールド 1ダース(12双) 779 税込857 ナショナルブランドの相当品です
16392443 - 21604934 TCG60010-10P 純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO 純綿軍手(10ゲージ) TRUSCO 1袋(10双) 909 税込1,000 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 294
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-23
用途:
重い製品を持つ工場作業
製造業

お試しで1ダース注文。自宅などで使うには問題ないかもしれないが製品を扱うには不安のため断念。他社のと同じ規格(ゲージ、サイズ、糸の本数、グラムなど)で安価だったので代用を検討していました。が、糸が解れて長く飛び出ているものが多い。同じ規格のはずが比較すると糸のよりと編みの密度がゆるいのか、薄手で網目が大きく、サイズも他社に重ねると長く、密着感がない。洗濯して使うとすぐへたりそう。作業上糸が出ていると危ない。明らか作りが雑に感じた。

2026-02-19
用途:
工場内での作業で使用
大一機工株式会社 様 (製造業)

定期購入をしています。
安いので気兼ねなく使用できるのがありがたいです。
厚みもしっかりしてるタイプですので作業には問題なく使えます。

2026-02-19
用途:
製造品の荷下ろし、研磨、梱包時の作業にて使用
製造業

安価で気にせず使用できることが助かっています。半面、すこし強さに難があります。

1人が参考にしています
対象商品:
16392443
2026-02-18
用途:
金属加工
株式会社キヨシゲ 様

使い始めた時は、糸がびっしり目が詰まっている印象があり、良い軍手だなと思って使用していました、最近は繊維に隙間があり、持った感じも重量感がなく、指を通すといきなり指が出てしまうような、悪い品質の物も混入しています。以前よりも品質落ちています。作業者の手の保護の役目で使っているので、しっかりしたものを販売して欲しいです。個人的に手のサイズは大きいと思っていますが、小指部分が余ってしまいだぶついているのが現状です。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。返品をご希望の際は大変お手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

対象商品:
05327087
2025-10-23
用途:
機械整備
自動車・二輪車・自転車関連業

いつも使用させていただいてます。
たまに編み目が荒い商品がありますが、
ほぼ安定した品質で、洗濯して2回使用で処分しています。
まとめ買いのお得パックがあれば助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
05327096
2025-12-04
用途:
機械作業

時々、手袋をはめる前から指の先部分が穴の空いているものがあります。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-11-07
用途:
工場内作業
株式会社一倉 様

非常に丈夫で使いやすい。ずっと使っているが何も問題ない。溶接などにも十分使える。

2025-06-19
用途:
仕事の作業時
株式会社フジデン 様 (卸売・小売業)

思っていたより若干薄手だったが、クーポン使用でコスパは良いと思います。洗濯して再使用できるので大変重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする