VP管用吊タン付 らく吊VP-X

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 管の呼び13A 注文コード16392620 品番10110012304-0130
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥150
販売価格(税別)
136
この商品は管の呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄製(電気亜鉛メッキ) 寸法H(mm)73 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)18 ボルトナット寸法M6×25 管の呼び13A 適合管塩ビ管(VP/空調ドレン) 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする