日栄インテック
日栄インテックの 吊・支持金具
日栄インテックの 吊配管金具
VP管用吊タン付 らく吊VP-X
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管の呼び
20A
注文コード
16392647
品番
10110012304-0200
販売価格(税込)
¥172
販売価格(税別)
¥
156
バスケットに入れる
この商品は
管の呼び
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(電気亜鉛メッキ)
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
26
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
20A
適合管
塩ビ管(VP/空調ドレン)
寸法d
3/8