VP管用吊タン付 らく吊VP-X

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管の呼び30A 注文コード16392665 品番10110012304-0300
販売価格(税込) ¥184
販売価格(税別)
167
この商品は管の呼びなど8種類から選べます 他の種類を見る
材質鉄製(電気亜鉛メッキ) 寸法H(mm)81 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)25 寸法C(mm)24 適合配管径(Φmm)38 ボルトナット寸法M6×25 管の呼び30A 適合管塩ビ管(VP/空調ドレン) 寸法d3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする