メイン画像

TICEV-LL-SET アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO 16392778 TICEV-LL-SET アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO 16392778 TICEV-LL-SET アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO 16392778 TICEV-LL-SET アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット TRUSCO 16392778

アイシングベスト ベスト+保冷剤3個セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード16392778 品番TICEV-LL-SET
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。

用途熱中症対策に。 付属品保冷剤(TS-AHO200)3個付 トラスコ品番354-2767 セット内容専用アルミ保冷剤(TS-AHO200)3個+TICEV-LL-BK 材質本体:ポリエステル、ポリウレタン混合、ポケットメッシュ部:ポリエステル ブラック サイズLL 着丈(cm)32 身幅(cm)25 胴回り(cm)94〜103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする