<日本製>NEW少し小さな軽量3層ボリューム敷布団

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ブルー 注文コード16393058 品番a3178120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

厚みある3層式キルティングで小さく収納できる軽量敷布団!
一度使えばクセになるしっかりとした寝心地。家中どこでも持ち運べる便利な軽量タイプで、クローゼットやマンションの収納スペースにコンパクトに収納できます。
へたりにくい3層式
持ち上げラクラク!!
来客用・お子様用・昼寝用などに
テイジンマイティトップ(R)II ECOを中わたに使用。防ダニ・抗菌防臭加工

材質[側生地]ポリエステル80%・綿20%、[中身]巻き綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭テイジン(R)マイティトップ(R)II ECO入り)、中芯:ポリエステル100%固綿 質量(kg)2.1 ブルー 寸法(cm)70×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする