NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
取手/アルミ製 (M6/M8)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16393073
品番
HDL2-06-EL
参考基準価格(税別)
¥2,420
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
用途
扉用取手
材質
アルミニウム合金(AL)
質量(g)
191
表面処理
塗装(シルバー)
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締結部品
M6フレームの場合(別売)CS-06-20,NSM-06-6,NH-06-GR(各2ヶ)、M8フレームの場合(別売)CS-06-22,NSM-08-6,NH-08-GR(各2ヶ)
注意
※M6フレーム使用の場合、M8フレーム使用の場合で推奨締結部品(別売)が異なります