防ダニ・抗菌防臭加工ボリュームウール混敷布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズセミダブル ピンク 注文コード16393076 品番a3348010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ・色・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

フランス産羊毛入りのボリューム敷布団。
巻綿に吸湿発散性に優れたフランス産天然ウールを使用することで1年中快適!中央部の固綿が腰の沈み込みを防ぎます。
冬は暖かく夏は涼しい天然ウール使用
フランス産ウール使用
ボリュームタイプ
防ダニ加工、抗菌防臭加工
テイジン マイティトップ(R)II ECO 中わたに使用
腰を労わる快適な寝心地:中央部が硬めの固わた入り!

材質【側生地】ポリエステル100%、【中身】巻綿:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭加工テイジン(R)マイティトップII ECO混)、固綿:ポリエステル100% 質量(kg)4.1 ピンク サイズセミダブル 寸法(cm)120×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする