NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用その他部品
フェースストライプ (M4)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
16393125
品番
FS2-04-GY-P50
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途
ナット溝カバー
材質
ポリエチレン(PE)
長さ(mm)
2000
色
グレー
質量(g/本)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応