a3321820 <アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス ファミリー・ライフ 16393128 a3321820 <アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス ファミリー・ライフ 16393128 a3321820 <アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス ファミリー・ライフ 16393128 a3321820 <アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス ファミリー・ライフ 16393128

<アキレス>軽量硬質コンパクト6つ折れマットレス

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16393128 品番 a3321820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

硬めの寝心地で身体が沈み込まず腰がラクに!
しっかり硬めのマットレスで身体を支えて沈み込みを防ぎ、心地よい眠りをサポート。
急な来客時にも便利です
省スペースですき間に収納可能
とっても軽い!重さ約2kg。上げ下ろしもカンタン♪
コンパクトに折り畳める6つ折れタイプ
マット厚4cm

材質側生地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム(硬さ:145N) 質量(kg)2 ブルー系 寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)【使用時】97×195×4【収納時】97×33×24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする