<日本製>防ダニ・抗菌防臭加工ボリューム組布団

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(7点) 注文コード 16393137 品番 a3180910
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

〈日本製〉防ダニ・抗菌防臭加工のふっくらボリュームタイプの組布団。
掛布団には防ダニ・抗菌加工の中綿を、敷布団には、へたりにくい固綿を使用。また、掛布団・敷布団・枕それぞれのカバーが付いて届いたその日から使えます。
とってもお買得な日本製の組布団です。
ふっくらボリュームタイプ!
専用カバー付き
抗菌防臭加工、防ダニ加工
テイジンマイティトップ(R)II ECO 中わたに使用

セット内容掛布団、敷布団、枕、枕カバー(同柄)、掛布団カバー(白)、敷布団シーツ(白)、枕カバー(白) 材質【掛布団・敷布団・枕】側生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステル100%(マイティトップ(R)II ECO混)、【枕カバー(同柄)】ポリエステル80%・綿20%、【掛布団カバー(白)・敷布団シーツ(白)・枕カバー(白)】ポリエステル100% ピンク系 タイプ7点セット 寸法(cm)【掛布団】150×200、【敷布団】100×200、【枕】43×63、【枕カバー(同柄)】43×63、【掛布団カバー(白)】150×200、【敷布団シーツ(白)】110×220×18、【枕カバー(白)】43×53(筒型) 中綿(kg)【掛布団】1.2、【敷布団】2、【枕】0.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする