a3424610 <日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 ファミリー・ライフ 16393171 a3424610 <日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団 ファミリー・ライフ 16393171

<日本製>抗菌防臭加工洗える合掛け布団

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 16393171 品番 a3424610
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

春や秋の少し肌寒い季節には清潔な合掛け布団がピッタリ!
冬用の厚みのある布団よりも少し薄くて軽い合掛け。東洋紡の清潔な中わたで季節の変わり目を快適にすごせます。
側生地は滑らかな肌触りのピーチスキン加工
抗菌防臭加工、防ダニ加工
東洋紡フィルハーモニィ(R):東洋紡の練り込み技術を応用しポリマーに機能樹脂をブレンドしたポリエステルわたです。抗菌・防臭性、防ダニ性、ノンダスト機能があり清潔で快適です。
丸洗いOK!(ネット使用)

材質側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)、中材:ポリエステル100%(東洋紡フィルハーモニィ(R)) 質量(kg)1.3 ピンク系 サイズシングル 寸法(cm)150×210

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする