四角ナットセット (M4フレーム用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 16393204 品番 NHR-04-3-P50
参考基準価格(税別)¥1,840 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

ねじサイズM3 適合フレームM4 セット内容NSM-04-3,NH-04-RE(各50ヶ) (ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド 質量(g)65(1.3/セット) 用途基本的な接続用 材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) 表面処理(ナット)三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16393213
2020-10-15
用途:
フレーム組立とブラケット類の取付
製造業

同社アルミフレーム専用に作ってあるだけあって、フレームの溝にぴったりはまって位置決めができる。あらかじめ寸法を出してケガいておいた位置に合わせて置いておくことで組立と位置調整がスムーズにでき、緩めれば微調整も可能。無いと始まらない部品。数量のバリエーションが増えると購入しやすいかも

2人が参考にしています
対象商品:
16393213
2019-08-28
用途:
ビートマニア2dx のコントローラ に使用
その他業種

初めて使いましたがなかなか良いですね。
先入れナットですが安く済ませるのに仕方ないですね笑

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
1人が参考にしています
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする