曜日別特売
NHR-06-5-P50 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393283

NHR-06-5-P50 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393283
NHR-06-5-P50 四角ナットセット (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック) 16393283

四角ナットセット (M6フレーム用)

(8件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
ねじサイズM5
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド
(ナット)シルバー、(ナットホルダー)グリーン
内容量1パック(50個)注文コード16393283品番NHR-06-5-P50
参考基準価格(税別)¥1,840販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

用途基本的な接続用ねじサイズM5適合フレームM6セット内容NSM-06-5,NH-06-RE(各50ヶ)(ナット)シルバー、(ナットホルダー)レッド質量(g)150(3.0/セット)材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)表面処理(ナット)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16393308
2021-06-15
用途: アルミフレームの組み立て
教育・研究機関

たくさん入っていて価格も安く使いやすいと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 16393292
2021-01-20
用途: アルミレール同士の固定に使用
その他業種

レールに傷つけることなくしっかりと締め付けられ求めていた商品に出会いとても満足

対象商品 : 16393256
2019-10-06
用途: アルミフレームの組立
富士模型店

少し前まで取り扱いが無かったのに、いつの間にかNICオートテックのアルミフレーム商品が充実していて、驚きましたし、助かりました。
できれば、アクセサリー系は全て当日出荷にしてもらえるとありがたいです。

対象商品 : 16393292
2019-06-07
用途: 3030アルミフレームに利用
教育・研究機関

3030のアルミフレームに挿入もし易く,後からの移動も楽ですので,フレームの位置を変えるとにきにも重宝します.フレームに傷がつきにくいのが良い点です.

対象商品 : 16393292
2018-06-11
用途: 自作CNCフライス盤用に

エヌアイシ・オートテック(NIC)のアルミフレーム・オプション品としてとても良い。
他社製品での使用でも問題無く使用可能。(10x12mm角ナット代わりとして)

対象商品 : 16393292
2018-05-27
用途: ミニバンの上にフレーム車載看板を作る際の枠止め
その他業種

もう何回も使用させていただいておりますが、とにかく簡単にM6フレームにフィットしてくれるので重宝しています。

対象商品 : 16393283
2022-11-22
用途: 車椅子用体重計に使用

アルミフレームの溝に入れるのが少し難しい。もう少し入れやすいと良いですが機能上は問題ないので慣れれば良いかと思いました。

対象商品 : 16393308
2017-09-09
用途: 収納ラックの組み立て
製造業

いつも使っていますが、精度も不満無く使いやすいと思います。必要数だけ購入できるのも便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする