ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 掛け布団
<泉大津産>花柄おぼろ調プリントタオルケット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
16393347
品番
a3299420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
おぼろプリントが優しい風合いのタオルケット。
冬は毛布代わりに中掛けとして夏はこれ1枚でオールシーズン使えます。
毛抜けの少ないマイヤー編み
綿100%(毛羽部分)
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
パイル部分:綿100%(毛羽部分)、地糸:綿75%・ポリエステル25%
質量(kg)
1.1
色
ブルー
寸法(cm)
140×200