<西川>睡眠博士 首肩フィットまくら

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16393390 品番 a3385520
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

首・肩に負担が掛かりにくい構造の〈西川〉×医学博士のフィットまくら。
独自の特殊構造で首・肩を理想の位置にキープして、頸椎を自然なラインに保ちます。
首・肩にやさしくフィットするアーチ形状
後頭部を支える中央凹型形状
首をしっかり支えるネックサポートキルト
中身は通気・弾力性に優れたソフトパイプを使用
表地はふっくらしたニット素材を使用
マチ・裏地は通気性の良いメッシュ生地使用
首部や後頭部をそれぞれ高さ調節できます。
医学博士が推薦:医学博士(東京大学) 生理人類士1級 橋本 修左 先生
理想の寝姿勢で寝られます
丸洗いOK!(ネット使用)

材質【まくら本体】側地:ポリエステル100%、詰め物:ポリエチレンパイプ 質量(g)990 タイプ高め 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×38×6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする