a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399 a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399 a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399 a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399 a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399 a3427810 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393399

万能足まくら(カバー付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16393399 品番 a3427810
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

足を支える独自形状が身体にふんわりフィット!
中心のくぼみがふくらはぎにフィットし足を包み込みます。流動性のある粒わた使用で程よい弾力で疲れず朝までぐっすり快眠
カバーは細かな起毛のピーチスキン加工。なめらかな肌触り!
ボリュームたっぷり!マシュマロみたい…
頭にも、腰にも、クッションとして、抱き枕としても
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質【本体】側生地:ポリエステル85%・綿15%、中綿:ポリエステル100%(粒わた)、【カバー】側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工) 質量(kg)1.7(カバー含む) アイボリー 寸法(cm)本体:80×50、カバー:85×57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする