四角ナットセット/ステンレス製 (M4フレーム用)

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 16393414 品番 NHGS-04-P50
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

M4規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

ねじサイズM4 適合フレームM4 セット内容NSMS-04-4、NH-04-GR(各50ヶ) (ナットホルダー)グリーン 質量(g)65(1.2/セット) 用途基本的な接続用 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16393396
2020-10-04
用途:
2020のフレーム組や部品の固定に使用している。

M3、M4だけでなく、M2も欲しい。

また、ホルダーのカラーも、クリアや黒があると見た目が絞まるので、目隠しなしで使える用途も増える。

50組では、すぐになくなるため、数のバリエーションも、
300組、1000組が欲しいところである。

対象商品:
16393423
2017-11-11
用途:
エクステリアに使用

何時も使っています。
問題無いと思います。
これからも使用します。
納期ガかかりすぎ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする