曜日別特売
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417

 

a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417
a3427830 万能足まくら(カバー付き) ファミリー・ライフ 16393417

万能足まくら(カバー付き)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
グレー
内容量1個注文コード16393417品番a3427830
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

足を支える独自形状が身体にふんわりフィット!
中心のくぼみがふくらはぎにフィットし足を包み込みます。流動性のある粒わた使用で程よい弾力で疲れず朝までぐっすり快眠
カバーは細かな起毛のピーチスキン加工。なめらかな肌触り!
ボリュームたっぷり!マシュマロみたい…
頭にも、腰にも、クッションとして、抱き枕としても
丸洗いOK!(ネット使用) ※カバーのみ

材質【本体】側生地:ポリエステル85%・綿15%、中綿:ポリエステル100%(粒わた)、【カバー】側生地:ポリエステル100%(ピーチスキン加工)質量(kg)1.7(カバー含む)グレー寸法(cm)本体:80×50、カバー:85×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする