NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナットセット/ステンレス製 (M6フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
16393432
品番
NHGS-06-3-P50
参考基準価格(税別)
¥3,270
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
M6規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
ねじサイズ
M3
適合フレーム
M6
セット内容
NSM-06-3,NH-06-GR(各50ヶ)
色
(ナットホルダー)グリーン
質量(g)
155(3.1/セット)
用途
基本的な接続用
材質
ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)
対応