NIC(エヌアイシ・オートテック)
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム
NIC(エヌアイシ・オートテック)の アルミフレーム用ナット
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
16393527
品番
NHRS-08-4-P50
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
ねじサイズ
M4
適合フレーム
M8
セット内容
NSM-08-4,NH-08-RE(各50ヶ)
色
(ナットホルダー)レッド
質量(g)
395(7.9/セット)
用途
基本的な接続用
材質
ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
RoHS指令(10物質対応)
対応