0437820 枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ 16393539 0437820 枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ 16393539 0437820 枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ 16393539 0437820 枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ 16393539 0437820 枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド ファミリー・ライフ 16393539

枕・ごろ寝座布団リクライニングベッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード16393539 品番0437820
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

足を伸ばして自分好みの角度でくつろげる!!
サッと広げてすぐに使える!!お昼寝も快適にできます。
立ち座りもラクラク!!
布団は厚みがあるのでごろ寝布団としても使えます
カウチベッド+マット+枕
ベルト付きクッション枕
背もたれ6段階リクライニング
布団を外しても使えます
コンパクトに折りたため隙間などに収納できます。
組立不要完成品

仕様背もたれ6段階リクライニング(水平含む) 材質【本体】フレーム:鋼、表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り地:ポリエステル、【ごろ寝布団】張り地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、【枕】張り地:ポリエステル 質量(kg)【本体】5.7、【ごろ寝布団】4.8、【枕】0.42 ネイビー 耐荷重(kg)80 寸法(cm)【本体】使用時:61×150〜190×25〜78、折りたたみ時:61×15×71、【ごろ寝布団】62×190×12、【枕】57×18×12

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする