四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 16393554 品番 NHGS-08-6-P50
参考基準価格(税別)¥4,780 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット

ねじサイズM6 適合フレームM8 セット内容NSM-08-6,NH-08-GR(各50ヶ) (ナットホルダー)グリーン 質量(g)375(7.5/セット) 用途基本的な接続用 材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする