シルバーペイントホイール

(3件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 適合タイヤサイズ225/70R19.5、9R19.5、245/70R19.5 オフセット147 注文コード16393676 品番6.7519.51478si
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
この商品は適合タイヤサイズ・オフセットなど10種類から選べます 他の種類を見る
付属品バルブ付 材質スチール リム幅(mm)6.75 リム径19.5 ボルト8H 仕上シルバーペイント ディスク厚さ(mm)13S P.C.D(mm)285 オフセット147 適合タイヤサイズ225/70R19.5、9R19.5、245/70R19.5

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16393642
2023-07-10
用途:
予備タイヤ用
サービス業

予備用としてタイヤを組んで保管しています。
これといって不満な点などはありませんでした。

対象商品:
16393685
2019-12-18
用途:
15tトラック用のホイル

25tトラック用ホイルとして今迄は中古品を使っていましたが、14と厚めのため丈夫でいい製品です,いつも安くていい製品を販売されていますね

1人が参考にしています
対象商品:
16393685
2017-12-21
用途:
25トントラック用
有限会社畠中運送 様 (運輸・通信業)

在庫の為まだ未使用です。
見た感じ丈夫そうですね。
今までBSの14.5ミリ使用

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする