RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
クロームメッキホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合タイヤサイズ
185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/75R16、205/85R16
タイプ
リア
注文コード
16393712
品番
5.5016116.55mer
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リア
リム幅(mm)
51/2K
リム径
16
オフセット
116.5
ボルト
5H
P.C.D(mm)
203.2
ディスク厚さ(mm)
8
仕上
クロームメッキ
適合タイヤサイズ
185/85R16、195/85R16、205/65R16、205/75R16、205/85R16
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500