RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
クロームメッキホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合タイヤサイズ
225/70R19.5、9R19.5、245/70R19.5
タイプ
フロント
注文コード
16393782
品番
6.7519.51478mef
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フロント
リム幅(mm)
6.75
リム径
19.5
オフセット
147
ボルト
8H
P.C.D(mm)
285
ディスク厚さ(mm)
13S
仕上
クロームメッキ
適合タイヤサイズ
225/70R19.5、9R19.5、245/70R19.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500