製品写真

スロットブロック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ8mm溝用 M5ネジ 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応) 注文コード16393785 品番3842529319
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80
販売価格(税別)
73
この商品はタイプなど15種類から選べます 他の種類を見る

ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。

タイプ8mm溝用 M5ネジ 亜鉛メッキ鋼 (ESD対応) 別売付属品別売 RoHS指令(10物質対応)対応 締め付け強度(N・m)5 対応プロファイル30シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする