RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
クロームメッキホイール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
適合タイヤサイズ
255/70R22.5、11R22.5、275/70R22.5、12R22.5、275/80R22.5
タイプ
リア
注文コード
16393852
品番
8.2522.510mezur
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,000
この商品は
適合タイヤサイズ・タイプ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
リア
リム幅(mm)
8.25
リム径
22.5
オフセット
165
ボルト
10H
P.C.D(mm)
335
ディスク厚さ(mm)
14S
仕上
クロームメッキ
適合タイヤサイズ
255/70R22.5、11R22.5、275/70R22.5、12R22.5、275/80R22.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500