RTG
RTGの トラック外装・ボディーパーツ
RTGの トラック専用タイヤ・足回り
RTGの トラック用ホイール・チェーン
新・ISO規格 クロームメッキホイール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
適合タイヤサイズ
11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5
タイプ
フロント
注文コード
16393904
品番
8.2522.510mesif
参考基準価格(税別)
¥88,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
適合タイヤサイズ・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
フロント
リム幅(mm)
8.25
リム径
22.5
オフセット
165
ボルト
10H
P.C.D(mm)
335
ディスク厚さ(mm)
14S
仕上
クロームメッキ
適合タイヤサイズ
11R22.5、12R22.5、11/70R22.5、265/60R22.5、285/60R22.5、255/70R22.5、275/70R22.5、295/70R22.5、255/80R22.5、275/80R22.5、295/80R22.5
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500