ニッぺ(日本ペイント)
ニッぺ(日本ペイント)の 壁用
ニッぺ(日本ペイント)の 内壁用
エコフラット70
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(20kg)
注文コード
16393965
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
塗装後のVOC放出量がほとんどありません。
臭気成分もゼロに近づけたため、非常に低臭です。
仕上り性、隠ぺい性、補修性が優れています。
水性シミ止めシーラーIIとの組み合わせで下地適応が広がります。
塗布方法
はけ
ウールローラー
色
白
用途
コンクリート・モルタル・プラスターボード
仕様
超低臭
種別
つや消し
タイプ
水性
塗り面積(m
2
)
約160
主な用途
コンクリート
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
5〜10
油性 or 水性
水性
塗り重ね可能時間(時間)
2時間以上
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12
塗回数
2回
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません