メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ”ニンカ”
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
16393968
品番
PSLNINKP02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
人間工学に基づく設計で、抜群にフィットします。
使い捨てのため非常に衛生的です。
使い捨てレンズでありながら透明性の高いレンズです
用途
飛沫から眼を守ります。
トラスコ品番
251-4699
適合機種
PSONINS013
セット内容
レンズ200枚
材質
PET
色
クリア
レンズ色
クリア
レンズ厚さ(mm)
0.19