水性ケンエース

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(16kg) 注文コード 16393983 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

VOC量は1%以下。従来品より高い隠ぺい力。ヤニ止め効果が高い。透湿効果あり

塗布方法
はけ
ウールローラー
エアレススプレー
用途コンクリート/モルタル/プラスターボード/塩ビクロス/鉄部/木部 種別つや消し タイプ水性 塗り面積(m2)約100 主な用途木、鉄、モルタル、コンクリート 危険物の類別非危険物 希釈率(%)2〜8 油性 or 水性水性 塗り重ね可能時間(時間)2時間以上 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 標準使用量(kg/m2/回)0.16 塗回数2回
注意
※つや消し剤が沈降している場合がありますので、かくはん機などを用いて缶底の沈降物を十分に攪拌し、均一な状態でご使用下さい。
※素地の乾燥は十分に行って下さい(含水率10%以下、PH9以下)。
※塗料の塗り重ねは所定の塗り重ね乾燥時間をまもってください。
※塗料を厚塗りすると割れが発生する場合があります。
※必ず使用量をお守りください。
※弾性塗膜の塗り替えには使用しないでください。
※絶えず結露が発生するような用途、場所の使用は避けてください。
※塗装後24時間以内など乾燥不十分な状態で降雨結露などがある場合や、低温、高温度、通風の無い場合には、膨れ、剥離、割れ、白化、シミが発生する恐れがあります。
※乾燥後の塗膜についた汚れは、シンナーなどの溶剤では拭かず、石鹸水で洗浄してください。
※動物刷毛は、刷毛が固まったりダマになりやすいので、できるだけナイロン刷毛をご使用ください。
※凍結しやすいので、5℃以下の保管は避けてください。
※本品は必ず2回塗りをしてください。
※旧塗膜に発生した藻・カビなどは必ず除去し、清潔な面としてください。
※下地にタバコのヤニが著しい場合は、下塗り剤として水性シミ止めシーラーUを塗装してください。
※塗料は内容物が均一になるように攪拌してください。
※うすめすぎは隠ぺい力不足、仕上がり不良などが起こる為規定範囲を超えての希釈はしないでください。
※調色は必ずメーカー専用の原色(カラーマックスWエコ)をお使いください。
※布クロス、紙クロスや汚染防止のクロスには塗装できません。
※塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※可塑剤が多く含まれている塩ビゾル鋼板、塩ビラミネート、プラスチック、ゴムパッキン、合成皮革、塩ビクロスなどへの直接塗装はお避け下さい。
※また、これらの部材に塗膜が直接触れることがないようにご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
沖縄地方数量1につき ¥1,590 / 税込 ¥1,749
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-09
用途:
水回りの壁面に
Jun Sasaki 様 (その他業種)

ペンキ塗りと言う事事態も初挑戦でしたが2度塗りでムラなく綺麗に塗れました。
妻も塗りやすい、と言っていたので誰でも塗れるはずです。経年劣化の感じは分からないですが、工務店さんからお薦めされたので問題無いのかなと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする