メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全ゴーグル
bolleの 通気孔付き ゴーグル
ELITEエリートCLEARレンズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
16393986
品番
ELARSI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ゴーグル界 最大のヴィジョンを誇るELITEです。
ワイドビジョンの保護ゴーグルで、視界もしっかり確保します。
用途
飛来物から眼を保護します。
仕様
超ワイドビジョンゴーグル。
トラスコ品番
426-4163
材質
【レンズ】アセテート、【フレーム】PVC
長さ(mm)
19
幅(mm)
18
高さ(mm)
19
規格
EN166 EN170
レンズ色
クリア
機能
【レンズ交換】×【防傷加工】○【防曇加工】○
コーティング
アンチフォグ
色(バンド)
グレー
レンズ厚さ(mm)
1.5
紫外線遮断率(%)
0.999
通気孔
○