メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
STKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
16394090
品番
STK41N21A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
カジュアルでデザイン性に優れた保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
プラチナコーティングで業界最高峰の防曇性能。
曇りにくく傷もつきにくい
用途
木片、鉄粉などの切粉などの飛来物からの目の保護に。
付属品
マイクロファイバーバッグ付
トラスコ品番
699-1836
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート
規格
AS/NZS
レンズ色
スモーク
フレーム色
クリスタル
テンプル色
クリスタル
紫外線遮断率(%)
0.999