メイン画像

STKS410 超防曇・耐傷プラチナコーティング

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16394099 品番 STK41N22A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

カジュアルでデザイン性に優れた保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
プラチナコーティングで業界最高峰の防曇性能。
曇りにくく傷もつきにくい

用途木片、鉄粉などの切粉などの飛来物からの目の保護に。 付属品マイクロファイバーバッグ付 トラスコ品番699-1838 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート 規格AS/NZS レンズ色スモーク フレーム色ブラウントータス テンプル色ブラウントータス 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする