メイン画像

STKS410 偏光レンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 16394117 品番 STK41N51A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

カジュアルでデザイン性に優れた保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
プラチナコーティングで業界最高峰の防曇性能。
曇りにくく傷もつきにくい

用途木片、鉄粉などの切粉などの飛来物からの目の保護に。 付属品マイクロファイバーバッグ付 トラスコ品番699-1837 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート 規格AS/NZS レンズ色コバルトミラーポラライズ(偏光) フレーム色ブラックグロス 機能【偏光】○ テンプル色ブラックグロス 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする