メイン画像
bolle
bolleの メガネ・ゴーグル・防災面
bolleの 安全メガネ
bolleの 2眼型 メガネ
STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
クリア
注文コード
16394160
品番
STK42N11A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
レンズ色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。
用途
木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。
付属品
マイクロファイバーバッグ
トラスコ品番
699-1819
材質
【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート
規格
AS/NZS
レンズ色
クリア
フレーム色
クリスタル
テンプル色
クリスタル
紫外線遮断率(%)
0.999