メイン画像

STKS420 超防曇・耐傷プラチナコーティング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色スモーク 注文コード16394178 品番STK42N20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色など6種類から選べます 他の種類を見る

カジュアルなデザインの保護メガネです。
4カーブで普通の眼鏡感覚の掛け心地です。

用途木片や鉄粉などの切粉、飛来物から目を守ります。 付属品マイクロファイバーバッグ トラスコ品番699-1822 材質【レンズ】ポリカーボネート【フレーム】リサイクルポリカーボネート 規格AS/NZS レンズ色スモーク フレーム色ブラックグロス テンプル色ブラックグロス 紫外線遮断率(%)0.999

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする