‐ カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント) 16394184 ‐ カラーマックスFA ニッぺ(日本ペイント) 16394184

カラーマックスFA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(400mL) 注文コード 16394184 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

弱溶剤塗料専用の現場調色用着色剤
優れた耐候性と濃縮着色剤

添加量
3%を上限
(重量比)
オーカー 特性耐候 用途弱溶剤塗料専用着色剤 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
注意
※使用前に必ず容器をよく振って中味を均一にしてください。
※本商品は塗料ではありませんので、単独で塗装する事はできません。
※添加量は使用する白(ホワイト)塗料に対し3%(重量比)を上限としてください。
※日本ペイント商品以外へのご使用はおすすめできません。
※使用前に取扱い説明書を理解し、取り扱って下さい。
※熱/火花/炎/高温の物のような着火源から遠ざけてください(ご使用中は禁煙です)。
※目に入った場合は直ちに医師に連絡してください。
※よくフタをし、0℃〜40℃の屋内で貯蔵してください。
※日光から遮断し、50℃以上の温度に置かないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
沖縄地方数量1につき ¥530 / 税込 ¥583
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする